Beli jual alat kapal di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahDeskripsi:Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
- Kapal Api Kopi Bubuk Special MixDeskripsi:Kapal Api Special Mix ini terbuat dari Biji kopi pilihan yang diolah dengan mesin modern dengan campuran gula murni. Kemasannya yang praktis menjadikan Kopi Kapal Api Special Mix ini siap dan mudah disajikan. Tersedia pula Kapal Api Special Mix dengan less sugar.atribut:
- Size (g): 23
- KUDA TERBANG Cat KapalDeskripsi:Cat abtu fouling Kuda Terbang berguna untuk melindungi bagian luar badan kapal dari binatang teritip dan tumbuhan laut lainnya. Diformulasikan agar cat dapat merekat pada badan kapal dalam jangka waktu yang lama.atribut:
- Color: Anti Fouling
- Makita Pneumatic Naileratribut:
- Gauge: 18
- Nail Head Width (mm): 2 mm
- Thickness (mm): 1.05
- Width (mm): 1.25
- KUDA TERBANG Trico Spray Paint Standard ColorDeskripsi:Cat semprot dapat digunakan untuk: mobil, motor, sepeda, segala jenis alat rumah tangga, karya seni, dll.atribut:
- Volume: 300 CC
- RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)Deskripsi:Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrikatribut:
- Rated Duty Cycle (%): 60
- RHINO Mesin Las Inverter MIGDeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Duty Cycle (%): 60
- Power Factor : 0.93
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- KUDA TERBANG Cat AluminiumDeskripsi:Kedua cat bernuansa "metallic" ini cocok untuk pengecatan tiang listrik, pagar besi, pintu besi, maupun dekorasi-dekorasi kayu atau besi lainnya.atribut:
- Volume: 1 Liter
- KUDA TERBANG Cat Minyak (Synthetic Enamel Paint) 0.9LDeskripsi:Cat "Alkyd Resin" murni yang bermutu tinggi, cepat kering dan tahan lama. Dengan daya kilapnya yang luar biasa, tahan lama dan tidak mudah kusam, akan memberi keindahan ekstra pada permukaan kayu, besi, beton dan lain sebagainya. Diformulasikan dengan spesial agar tidak mengelupasm tidak retak, sulit menguning dan mudah diaplikasikan. Dengan menggunakan bahan-ban pilihan membuat warna-warna yang tersedia terlihat lebih cerah, murni, tahan lama, tidak cepat pudar dan mempunya daya tutup yang tinggi. Cara permakaian: - Permukaan yang akan dicat harus kering dan bersih dari debu, kotoran, minyak, karat dan lain-lain - Bila perlu, cat dapat diencerkan dengan menggunakan thinner max.10% - Sebelum menggunakan cat, aduklah sampai rata, cat dapat diaplikasikan dengan kuas, roll dan alat-alat semprot/spray - Bila ada sisa dalam kaleng, tutup kaleng cat dan simpan di tempat yang kering agar dapat digunakan kembali. Langsung bersihkan alat-alat cat setelah digunakanatribut:
- Volume (L): 0.9
- KUDA TERBANG Cat Minyak (Synthetic Enamel Paint) 0.1LDeskripsi:Cat "Alkyd Resin" murni yang bermutu tinggi, cepat kering dan tahan lama. Dengan daya kilapnya yang luar biasa, tahan lama, akan memberi keindahan ekstra pada permukaan kayu, besi, beton..atribut:
- Volume (L): 0.1
- monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Instrumental Error (mm): ±0.03
- Dimensions d (mm): 16
- Dimension A (mm): 40
- Depth Bar: Included
- Dimension B (mm): 21
- Dimension C (mm): 16.5
- Dimension L (mm): 236
- Function: Zero set, Hold, Auto ON, Auto OFF
- Included Accessories: Monitor batteries (2)
- Measuring Range (mm) : 0~150
- Minimum Reading (mm): 0.01
- Operating Temperature (°C): 0~+40
- Power Supply: Coin Cell Battery LR44
- Repeatability (mm): ±0.01
- Thumb Roller: Included
- Sunlight Sabun Cuci PiringDeskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
- KUDA TERBANG Hokilux Cat Tembok (Acrylic Emulsion Paint)Deskripsi:Cat tembok "Acrylic Emulsion" yang berkualitas tinggi, ekonomis, dan memiliki daya tutup yang kuat dan luas, membuat cat ini lebih ekonomis. Cat yang diformulasikan untuk menambah daya tahan terhadap lumut, dan jamur, tampa menggunakan bahan merkuri dan lead sehingga aman dan ramah lingkungan. Dapat digunakan untuk pengecatan dinding di dalam dan di luar, dan bisa dipakai di segala macam tembok seperti triplex, plaster, tembok bata/semen dan asbes. Cat ini meghasilkan sapuan yang rata dan hasil cat yang doff dan tahan lama. Permukaan yang dilapisi oleh cat tembok dapat dibersihkan dengan lap basah.
- Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted Dinamo Motor 3000RPM (Dinamo Motor)Deskripsi:AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housingatribut:
- Speed (rpm): 3000
- Aero Motor Listrik 3 Fasa Foot Mounted(B3) 1500rpm(4Pole) (Dinamo Motor)atribut:
- Speed (rpm): 1500
- KUDA TERBANG Ultratex Cat Tembok (Acrylic Emulsion Paint)Deskripsi:Cat ini diformulasikan untuk menambah daya tahan terhadap lumut dan jamur. Dapat digunakan untuk pengecetan dinding di dalam dan di luar, juga bisa dipakai di segala macam tembok seperti triplex, plaster, tembok bata/semen dan asbes. Cat ini menghasilkan sapuan yang rata dan hasil cat yang doff dan tahan lama.
Daftar Harga jual alat kapal Terbaru February 2026
| Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah | Rp11.900 |
| Kapal Api Kopi Bubuk Special Mix | Rp21.900 |
| KUDA TERBANG Cat Kapal | Rp119.900 |
| Makita Pneumatic Nailer | Rp949.900 |
| KUDA TERBANG Trico Spray Paint Standard Color | Rp32.900 |
| RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong) | Rp4.099.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MIG | Rp7.899.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MMA | Rp1.199.900 |
| KUDA TERBANG Cat Aluminium | Rp12.900 |
| KUDA TERBANG Cat Minyak (Synthetic Enamel Paint) 0.9L | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 15/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/KUDA%20TERBANG%20Cat%20Kapal/P102121139-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Plasma%20Cutting%20Machine%20(Mesin%20Potong)/P102113929-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MIG/awP102274392-11.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)

/KUDA%20TERBANG%20Cat%20Minyak%20(Synthetic%20Enamel%20Paint)%200_9L/P103152507-2.jpg)
/KUDA%20TERBANG%20Cat%20Minyak%20(Synthetic%20Enamel%20Paint)%200_1L/7oP102121276-2.jpg)

/monotaro%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/P101000143-1.jpg)

/42P102121146-6.jpg)

/P102120101-1.jpg)
%201500rpm(4Pole)%20(Dinamo%20Motor)/P102120118-1.jpg)
/P102121283-1.jpg)
/P102053980-1.jpg)